※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの 面取り・バリ取り
THECUTの 位置決めドリル(リーディングドリル)
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 60°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49426177
品番
NC-PSD-V 4×60°
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用
難削材加工に効果抜群
高速加工が可能
工具寿命が大幅にUP
材質
コバルトハイス
寸法L(mm)
52
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
溝長(mm)
12
先端角(°)
60
寸法D(mm)
4
寸法θ°
60
シャンク径(mm)
4
加工内容
穴面取り