※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの 面取り・バリ取り
THECUTの 位置決めドリル(リーディングドリル)
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 60°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49426247
品番
NC-PSD-V 20×60°
参考基準価格(税別)
¥10,250
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用
難削材加工に効果抜群
高速加工が可能
工具寿命が大幅にUP
材質
コバルトハイス
寸法L(mm)
131
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
溝長(mm)
40
先端角(°)
60
寸法D(mm)
20
寸法θ°
60
シャンク径(mm)
20
加工内容
穴面取り