※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49426283 品番 NC-PSD-V 2×90°
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用
難削材加工に効果抜群
高速加工が可能
工具寿命が大幅にUP

材質コバルトハイス 寸法L(mm)40 表面処理V1(TiAlNコーティング) 溝長(mm)8 寸法D(mm)2 シャンク径(mm)3 先端角(°)90 寸法θ°90 加工内容穴面取り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49426283
2017-10-05
用途:
穴あけ時の位置決め
製造業

ピンバイスにセットして使っていますがポンチより正確にマーキングしやすく買ってよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする