LEDリフレクター LEDiL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 仕様シリーズ:Minnie●ビーム角:36°●寸法:32.4 (Dia.) x 14.75mm●併用可能製品:Cree MT-G、Cree MT-G2、Lumileds LUXEON M、日亜NSMx286M●固定方法:のり●直径:32.4mm●高さ:14.75mm●LEDiL MINNIEシリーズLED反射板. LEDilのMINNIEシリーズは、丸型LED反射板のファミリです。 MINNIEファミリには、PCホルダ付き / なしの2種類の反射板があります。 また、ミディアムから超ワイドまでのビーム角が用意されています。 アルミニウムコーティングと保護ラッカーが施された高耐久PC樹脂製のMINNIE反射板は、90 %を超える高い光学効率を発揮します。 MINNIEレンズは、様々なLEDに使用できるように設計並びに最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 反射板の直径: 35mm (ホルダ付き)又は32.4 mm (ホルダなし) 反射板の固定: 接着テープ(ホルダ付き)又は接着剤(ホルダなし). 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。 注文コード49426293 品番C11862_MINNIE-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様・内容量117種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Minnie●ビーム角:36°●寸法:32.4 (Dia.) x 14.75mm●併用可能製品:Cree MT-G、Cree MT-G2、Lumileds LUXEON M、日亜NSMx286M●固定方法:のり●直径:32.4mm●高さ:14.75mm●LEDiL MINNIEシリーズLED反射板. LEDilのMINNIEシリーズは、丸型LED反射板のファミリです。 MINNIEファミリには、PCホルダ付き / なしの2種類の反射板があります。 また、ミディアムから超ワイドまでのビーム角が用意されています。 アルミニウムコーティングと保護ラッカーが施された高耐久PC樹脂製のMINNIE反射板は、90 %を超える高い光学効率を発揮します。 MINNIEレンズは、様々なLEDに使用できるように設計並びに最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 反射板の直径: 35mm (ホルダ付き)又は32.4 mm (ホルダなし) 反射板の固定: 接着テープ(ホルダ付き)又は接着剤(ホルダなし). 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3214:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする