※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 120°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49426414 品番NC-PSD-V 2×120°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,140
この商品はシャンク径など13種類から選べます 他の種類を見る

コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用
難削材加工に効果抜群
高速加工が可能
工具寿命が大幅にUP

材質コバルトハイス 寸法L(mm)40 表面処理V1(TiAlNコーティング) 先端角(°)120 寸法d(mm)3 寸法D(mm)2 寸法l(mm)8 寸法θ°120 加工内容穴面取り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする