内容量1個
仕様シリーズ:Lenina●ビーム角:28°●寸法:74 (Dia.) x 40mm●直径:74mm●高さ:40mm●LEDiL LENINAシリーズLED反射板. LEDiLのLENINAシリーズのLED反射板アセンブリは、単一のLED光源からの均一な光を反射出力します。 LENINA反射板アセンブリは、さまざまな可能性を実現する大型システムの一部となります。 LENINAアダプタベースを反射板にクリップ止めし、それを基板にねじ止めすることができます。また、この反射板アセンブリと別のLENAベース製品を併用することもできます。 アルミコーティングPC製LENINA反射板は、高温下でも動作することができます。 反射板アセンブリの中には、拡散ビームパターン用のサブレンズを備えているものもあります。 LENINA LED反射板は、スポットから超広角までさまざまなビームタイプが揃っています。 この反射板は、指向性が必要な照明用途に最適です。主な用途には、小売店照明、オフィス照明、レストラン照明、博物館などで使用されるハロゲンランプ / 白熱灯 / スポットライトの代替品があります。
注文コード49426528
品番C12598_LENINA-M