内容量1個
仕様シリーズ:Angela●ビーム角:33°●寸法:119.5 (Dia.) x 74.5mm●直径:119.5mm●高さ:74.5mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL ANGELA / ANGELINAシリーズLED反射板. LEDiL製のANGELA及びANGELINAシリーズは、2つの高性能な反射板のファミリです。 これらの製品は、COB LEDとクランプの巨大なエコシステムで機能するように設計されており、無限の可能性を備えた多目的用の反射板になります。 アルミコーティングPC製のANGELA / ANGELINA反射板は、高温下でも動作します。 各反射板は、適切な接着剤で基板に固定することができます。 ANGELA / ANGELINA反射板は、多様なLEDとの併用向けに設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
注文コード49426625
品番F13381_ANGELA-W