LEDリフレクター LEDiL

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:Angela●ビーム角:15°●寸法:119.5 (Dia.) x 74.5mm●直径:119.5mm●高さ:74.5mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL ANGELA / ANGELINAシリーズLED反射板. LEDiL製のANGELA及びANGELINAシリーズは、2つの高性能な反射板のファミリです。 これらの製品は、COB LEDとクランプの巨大なエコシステムで機能するように設計されており、無限の可能性を備えた多目的用の反射板になります。 アルミコーティングPC製のANGELA / ANGELINA反射板は、高温下でも動作します。 各反射板は、適切な接着剤で基板に固定することができます。 ANGELA / ANGELINA反射板は、多様なLEDとの併用向けに設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 注文コード49426643 品番F13380_ANGELA-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・内容量117種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Angela●ビーム角:15°●寸法:119.5 (Dia.) x 74.5mm●直径:119.5mm●高さ:74.5mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL ANGELA / ANGELINAシリーズLED反射板. LEDiL製のANGELA及びANGELINAシリーズは、2つの高性能な反射板のファミリです。 これらの製品は、COB LEDとクランプの巨大なエコシステムで機能するように設計されており、無限の可能性を備えた多目的用の反射板になります。 アルミコーティングPC製のANGELA / ANGELINA反射板は、高温下でも動作します。 各反射板は、適切な接着剤で基板に固定することができます。 ANGELA / ANGELINA反射板は、多様なLEDとの併用向けに設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3214:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする