※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの ドリル
THECUTの ハイスドリル
THECUTの ハイスエンドミルシャンク
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
1.15
注文コード
49426676
品番
NC-SDR-G 1.15
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
224
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.15
溝長(mm)
18
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
3
先端角(°)
118
材質
コバルトハイス
表面処理
G(TiNコーティング)
ドリルのシンニング形状
X
シャンク形状
エンドミルシャンク
加工内容
穴加工