内容量1袋(4個)
仕様シリーズ:Bridget●寸法:22.6 x 12.8mm●固定方法:のり●直径:22.6mm●高さ:12.8mm●LEDiL BRIDGET / LILY / CINDYシリーズLED反射板. LEDiLのBRIDGET / LILY / CINDYシリーズは、直径22.6 mmのLED反射板ファミリです。 このシリーズは、六角形状で円形ビームを実現します。 このシリーズの反射板は、均一な出力を維持しながら、スポットから超広角までさまざまなビーム角を実現します。 アルミコーティングPC製BRIDGET / LILY / CINDY反射板は、高温下でも動作することができます。 各反射板は、適切な接着剤で基板に固定することができます。 BRIDGET / LILY / CINDY反射板は、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。
注文コード49426774
品番C13556_BRIDGET-M-UNI