商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 仕様
- 電源電圧:20 → 35 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:赤 、 取付けスタイル:表面実装 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:93.6mm 、 ハウジング色:白 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:VXB 、 高さ:77.1mm 、 最大温度:+70℃
- 注文コード
- 49427648
- 品番
- VXB-DB-WB/RL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,283販売価格(税別)