曜日別特売
VXB-DB-WB/AL LED表示灯 Cranford Controls VXBシリーズ Cranford Controls 49427657

LED表示灯 Cranford Controls VXBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
電源電圧:20 → 35 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:表面実装 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:93.6mm 、 ハウジング色:白 、 ランプ含む:Y 、 シリーズ:VXB 、 高さ:77.1mm 、 最小温度:-20℃
注文コード
49427657
品番
VXB-DB-WB/AL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398
仕様
電源電圧:20 → 35 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:表面実装 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:93.6mm 、 ハウジング色:白 、 ランプ含む:Y 、 シリーズ:VXB 、 高さ:77.1mm 、 最小温度:-20℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする