曜日別特売
XVR3B03 LED表示灯 Schneider Electric Harmony XVRシリーズ シュナイダーエレクトリック 49428698

LED表示灯 Schneider Electric Harmony XVRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様電源電圧:12 → 24 V dc 、 光効果:点滅、回転 、 レンズ色:緑 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:100mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:Harmony XVR 、 多機能の:あり 、 高さ:139mm 、 ベース長さ:100mm 、 最大温度:+50℃ 、 Schneider XVR多機能LED信号灯. Harmony XVRのモータレンズ回転信号灯シリーズは、工場、建設車両、公共の場所で使用するために設計されたビジュアル信号ユニットです。 信号灯には4種類の色が用意されており、付属のファセットレンズで照明範囲を拡大します。 XVR信号灯のユニークな美的デザインは、2014年のレッドドットデザイン賞に選ばれています。 フレキシブルな電圧入力とライトモードセレクタがあり、ゴムベースを組み込んでストレートにもサイドにも配線できるため、このビジュアル信号ユニットは簡単に設置できます。. モータのないLED技術により、長寿命でメンテナンス不要 回転、点滅LED 10種類のライティングモードにより、使いやすく選択がシンプル さまざまな用途に適合する幅広い電圧入力 ストレートとサイドの配線が可能 工具を一切使用しないシンプルで簡単な設置 緑、赤、オレンジ、青の各色 ユニークで優れた外観 ファセットレンズで照明範囲を拡大 内蔵のゴムベースでIP等級を強化 ブザーのオプションを用いて最大IP65の保護を実現 7.1 G振動への強い耐性 CE認定及びRoHS適合 直径0.57 mm 2 、400 mmのフライングリードによる接続注文コード49428698品番XVR3B03
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様電源電圧:12 → 24 V dc 、 光効果:点滅、回転 、 レンズ色:緑 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:100mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:Harmony XVR 、 多機能の:あり 、 高さ:139mm 、 ベース長さ:100mm 、 最大温度:+50℃ 、 Schneider XVR多機能LED信号灯. Harmony XVRのモータレンズ回転信号灯シリーズは、工場、建設車両、公共の場所で使用するために設計されたビジュアル信号ユニットです。 信号灯には4種類の色が用意されており、付属のファセットレンズで照明範囲を拡大します。 XVR信号灯のユニークな美的デザインは、2014年のレッドドットデザイン賞に選ばれています。 フレキシブルな電圧入力とライトモードセレクタがあり、ゴムベースを組み込んでストレートにもサイドにも配線できるため、このビジュアル信号ユニットは簡単に設置できます。. モータのないLED技術により、長寿命でメンテナンス不要 回転、点滅LED 10種類のライティングモードにより、使いやすく選択がシンプル さまざまな用途に適合する幅広い電圧入力 ストレートとサイドの配線が可能 工具を一切使用しないシンプルで簡単な設置 緑、赤、オレンジ、青の各色 ユニークで優れた外観 ファセットレンズで照明範囲を拡大 内蔵のゴムベースでIP等級を強化 ブザーのオプションを用いて最大IP65の保護を実現 7.1 G振動への強い耐性 CE認定及びRoHS適合 直径0.57 mm 2 、400 mmのフライングリードによる接続RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする