※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)9 注文コード49428785 品番NC-SDR-G 9.0
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390
この商品はドリル径など224種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)9 溝長(mm)81 全長(mm)130 シャンク径(Φmm)10 先端角(°)130 材質コバルトハイス 表面処理G(TiNコーティング) ドリルのシンニング形状X シャンク形状エンドミルシャンク 加工内容穴加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする