※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの 面取り・バリ取り
THECUTの 位置決めドリル(リーディングドリル)
NCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
49428907
品番
NC-SUS-RD 0.32
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
1.5mmシャンクの採用により、高剛性、精密加工に最適
小径ロールタップの最適下穴径決めに便利
材質
コバルトハイス
寸法L(mm)
40
溝長(mm)
3.5
先端角(°)
125
寸法D(mm)
0.32
表面処理
ノンコート
シャンク径(mm)
1.5
加工内容
穴加工