※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCステンレス加工用小径ドリル ミニ丸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 49429065 品番 NC-SUS-RD 0.48
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

1.5mmシャンクの採用により、高剛性、精密加工に最適
小径ロールタップの最適下穴径決めに便利

材質コバルトハイス 寸法L(mm)40 溝長(mm)5 先端角(°)125 寸法D(mm)0.48 表面処理ノンコート シャンク径(mm)1.5 加工内容穴加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする