legrand
legrandの 電源(制御機器)
legrandの 遮断
legrandの ヒューズ
Legrand Franco-Belgain German Standard
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49429739
品番
5 765 61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
仕様
ARTEORドイツ及びフランス仕様カバープレート. ドイツ及びフランス仕モジュール用のカバープレートです。 色と仕上げ: 鏡面仕上げ黒、艶消しステンレススチール、パールアルミ又は白
長さ(mm)
92
幅(mm)
92
色
パールアルミニウム
材質(本体)
ポリカーボネート
取付方式
フラッシュマウント
奥行(mm)
7.7
プレート
カバープレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
ギャング数
1