THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
北川用 生爪(スクロールチャック用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
寸法C(mm)
52
寸法B(mm)
35
サイズ
小径
注文コード
49431077
品番
SK-10S
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
小径
材質
S50C
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
52
寸法D(mm)
12.7
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
3.5
寸法G(mm)
54
寸法H(mm)
33
寸法I(mm)
M12
寸法J(mm)
19.05
寸法K(mm)
3