※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノス型ドリル13ミリ用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49431542 品番 TC-LN 13.5
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ボール盤や電気ドリル作業等に最適

刃径(Φmm)13.5 材質ハイス 全長(mm)140 溝長(mm)85 先端角(°)118 表面処理ノンコート シャンク径(mm)13 加工内容穴加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49431558
2020-06-01
用途:
穴加工
有限会社コズカエンジニアリング 様 (製造業)

とてもいい物だと思います  違うサイズも検討しているところです

対象商品:
49431655
2020-03-17
用途:
機械のメンテナンス
オートガレージ近藤 様

耐久性を持たせるため、刃先の形状、逃げなどを工夫されては?

対象商品:
49431874
2019-03-13
用途:
鋼板の穴あけに使用しました
農・林・水産業

このサイズを13ミリのシャンクで使用できるのは大変ありがたいです
実際に使い満足しています

対象商品:
49431558
2019-04-20
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社シュリバー 様 (製造業)

よく切れます。これくらいならリピートでもokです。

1人が参考にしています
対象商品:
49431542
2018-03-04
用途:
穴あけ加工時

深い穴あけをする時は良いが薄い物を開けるときは短いほうが使いやすいもう少し短いほうが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする