仕様一次定格電圧:230V ac, 400V ac 、 二次定格電圧:24V ac 、 定格電力:630VA 、 取付タイプ:DINレール 、 長さ:206mm 、 幅:150mm 、 奥行き:158mm 、 寸法:206 x 150 x 158mm 、 最高温度:+50℃ 、 重さ:9.9kg 、 IEC61-558-2-2及び2-4又は2-6. 0 V / アース接続リンク. 制御トランス. 単相の安全絶縁トランス DINレール取り付け(最大250 VA)又はねじで表面実装(400 VA以上) 最大400 VA対応のIP2x又はxxB指保護等級の端子 新しい設計により、巻線間の干渉フィルタを提供 見やすいレーザー刻印 ディレーティングなしで最大50 ℃の周囲温度に対応
RoHS指令(10物質対応)対応