※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)4.3 注文コード49432425 品番TC-SSD 4.3
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品はドリル径・内容量など112種類から選べます 他の種類を見る

XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群
ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い

ドリル径(Φmm)4.3 溝長(mm)38 全長(mm)83 シャンク径(Φmm)4.3 材質高級ハイス 先端角(°)130 表面処理ノンコート ドリルのシンニング形状XR シャンク形状ストレートシャンク 加工内容穴加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする