Legrand 制御パネルトランス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様一次定格電圧:230V ac, 240V ac 、 二次定格電圧:115V ac 、 定格電力:310VA 、 取付タイプ:パネル 、 出力数:1 、 長さ:105mm 、 幅:108mm 、 奥行き:110mm 、 寸法:105 x 108 x 110mm 、 最小動作周波数:50Hz 、 最大動作周波数:60Hz 、 最高温度:+35℃ 、 重さ:4.5kg 、 IEC / EN61 558. これらの製品に取り付けクリップは付属されていません。アクセサリ0044 16 (160 VA以下のトランスはRS品番 ; 423-2201 423-2201 、それよりも高い電圧のトランスはRS品番 ; 620-3592 620-3592 )を使用してトランスをDINレールに取り付けることができます。 又は 、容易にアクセス可能な固定ポイントにねじを通して直接取り付けることもできます。. 主制御盤230 / 400 V ac (310 / 1000 VA). コンパクトなオープンタイプの制御パネルトランス 恒久マーキング付きの完全被覆のねじ端子 詳細な製品仕様は、ユニット前面に恒久的に記載 VA定格は保護デバイスと互換 デュアルスタンダード一次巻線230 / 400 V ac 注文コード49432959 品番6 423 66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様一次定格電圧:230V ac, 240V ac 、 二次定格電圧:115V ac 、 定格電力:310VA 、 取付タイプ:パネル 、 出力数:1 、 長さ:105mm 、 幅:108mm 、 奥行き:110mm 、 寸法:105 x 108 x 110mm 、 最小動作周波数:50Hz 、 最大動作周波数:60Hz 、 最高温度:+35℃ 、 重さ:4.5kg 、 IEC / EN61 558. これらの製品に取り付けクリップは付属されていません。アクセサリ0044 16 (160 VA以下のトランスはRS品番 ; 423-2201 423-2201 、それよりも高い電圧のトランスはRS品番 ; 620-3592 620-3592 )を使用してトランスをDINレールに取り付けることができます。 又は 、容易にアクセス可能な固定ポイントにねじを通して直接取り付けることもできます。. 主制御盤230 / 400 V ac (310 / 1000 VA). コンパクトなオープンタイプの制御パネルトランス 恒久マーキング付きの完全被覆のねじ端子 詳細な製品仕様は、ユニット前面に恒久的に記載 VA定格は保護デバイスと互換 デュアルスタンダード一次巻線230 / 400 V ac RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする