内容量1個
仕様一次定格電圧:230V ac, 400V ac 、 二次定格電圧:12V ac 、 定格電力:630VA 、 取付タイプ:DINレール 、 出力数:2 、 長さ:126mm 、 幅:141mm 、 奥行き:126mm 、 寸法:126 x 141 x 126mm 、 最小動作周波数:50Hz 、 最大動作周波数:60Hz 、 最高温度:+35℃ 、 重さ:8kg 、 IEC / EN61 558. これらの製品に取り付けクリップは付属されていません。アクセサリ0044 16 (160 VA以下のトランスはRS品番 ; 423-2201 423-2201 、それよりも高い電圧のトランスはRS品番 ; 620-3592 620-3592 )を使用してトランスをDINレールに取り付けることができます。 又は 、容易にアクセス可能な固定ポイントにねじを通して直接取り付けることもできます。. 主制御盤230 / 400 V ac (310 / 1000 VA). コンパクトなオープンタイプの制御パネルトランス 恒久マーキング付きの完全被覆のねじ端子 詳細な製品仕様は、ユニット前面に恒久的に記載 VA定格は保護デバイスと互換 デュアルスタンダード一次巻線230 / 400 V ac
注文コード49432977
品番0 428 47