※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの ドリル
THECUTの ハイスドリル
THECUTの ハイスストレートシャンク
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
ドリル径(Φmm)
0.8
注文コード
49433003
品番
TC-SSD-V 0.8
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群
ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い
ドリル径(Φmm)
0.8
溝長(mm)
10
全長(mm)
34
シャンク径(Φmm)
0.8
先端角(°)
125
材質
高級ハイス
表面処理
V2(TiCN)コーティング
ドリルのシンニング形状
XR
シャンク形状
ストレートシャンク
加工内容
穴加工