legrand
legrandの 電子部品(オンボード)
legrandの 機構部品(電子部品)
legrandの 基板用コネクタ
Legrand 中継用端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
極数:12 、 定格電流:50A 、 ケーブルサイズ:16 mm2 、 素材:PP 、 定格電圧:380 V 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 グレーのPVC接続バー. 接続バー、12のエレメント キャプティブねじ グレーのPVCボディ
注文コード
49433074
品番
0 342 33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数:12 、 定格電流:50A 、 ケーブルサイズ:16 mm2 、 素材:PP 、 定格電圧:380 V 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 グレーのPVC接続バー. 接続バー、12のエレメント キャプティブねじ グレーのPVCボディ