legrand
legrandの 電子部品(オンボード)
legrandの 機構部品(電子部品)
legrandの 基板用コネクタ
Legrand 中継用端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
仕様
極数:12 、 定格電流:25A 、 端子方法:埋め込みネジ 、 ケーブルサイズ:10 mm2 、 素材:PVC 、 定格電圧:50 V 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 Supremピンバー. オス + メスプルアウトユニット。 非常に低い電圧用(50 V)。
注文コード
49433099
品番
0 342 54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
極数:12 、 定格電流:25A 、 端子方法:埋め込みネジ 、 ケーブルサイズ:10 mm2 、 素材:PVC 、 定格電圧:50 V 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 Supremピンバー. オス + メスプルアウトユニット。 非常に低い電圧用(50 V)。