Legrand 電源コネクタ (産業用コネクタ )

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電流:125A 、 ポール形式:3P+N+E 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:415 V 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 色:赤 、 IP保護等級:IP67 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:スクリュー 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+40℃ 、 BS EN60309-1、IEC60309-1、BS EN60309-2、IEC60309-2. P17 Tempra Proストレートプラグコネクタ、IP67. Legrand P17 Tempra Proストレートプラグコネクタは、前述のようにIP67等級で2 / 3極及びアース / ニュートラルが配置されており、定格は16〜125 Aです。 コネクタボディはポリイミド6製です。キャップの色で定義されたさまざまな電圧(黄: 100〜130 V、青: 200〜250 V、赤: 380〜415 V)に対応しています。 簡単に接続できるように端子ごとに1つの固定ねじを備えており、ロック解除された状態で提供されます。 注文コード49433214 品番5 556 29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:125A 、 ポール形式:3P+N+E 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:415 V 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 色:赤 、 IP保護等級:IP67 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:スクリュー 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+40℃ 、 BS EN60309-1、IEC60309-1、BS EN60309-2、IEC60309-2. P17 Tempra Proストレートプラグコネクタ、IP67. Legrand P17 Tempra Proストレートプラグコネクタは、前述のようにIP67等級で2 / 3極及びアース / ニュートラルが配置されており、定格は16〜125 Aです。 コネクタボディはポリイミド6製です。キャップの色で定義されたさまざまな電圧(黄: 100〜130 V、青: 200〜250 V、赤: 380〜415 V)に対応しています。 簡単に接続できるように端子ごとに1つの固定ねじを備えており、ロック解除された状態で提供されます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする