legrand
legrandの 電気部品
legrandの 電気部品その他関連用品
Legrand 配線グロメット PVC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
仕様
グロメットタイプ:丸型●パネル穴直径:19mm●材質:PVC●色:黒●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●最大パネル厚さ:2mm●PVC grommet. Black PVC grommet for walls.
注文コード
49433345
品番
0 980 94
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
グロメットタイプ:丸型●パネル穴直径:19mm●材質:PVC●色:黒●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●最大パネル厚さ:2mm●PVC grommet. Black PVC grommet for walls.