内容量1袋(5個)
仕様シリーズ:371 、 ケーブルサイズ:10 AWG 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:青 、 定格電流:36A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:埋め込みネジ 、 定格電圧:800 V 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 Viking 3フィードスルー接続. ねじ止め端子台は、2つの中空ではない導体又は柔軟な導体を電気的に接続するために使用します。. 標準回路用のグレーと、ニュートラルコンダクタ用の青。 1ジャンクション(1入力 / 1出力)。
注文コード49433817
品番0 371 01