Legrand 標準DINレール端子

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様シリーズ:371 、 ケーブルサイズ:6 AWG 、 ケーブルCSA:10mm2 、 色:青 、 定格電流:63A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:埋め込みネジ 、 定格電圧:800 V 、 ピッチ:10mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 Viking 3フィードスルー接続. ねじ止め端子台は、2つの中空ではない導体又は柔軟な導体を電気的に接続するために使用します。. 標準回路用のグレーと、ニュートラルコンダクタ用の青。 1ジャンクション(1入力 / 1出力)。 注文コード49433835 品番0 371 03
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:371 、 ケーブルサイズ:6 AWG 、 ケーブルCSA:10mm2 、 色:青 、 定格電流:63A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:埋め込みネジ 、 定格電圧:800 V 、 ピッチ:10mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 Viking 3フィードスルー接続. ねじ止め端子台は、2つの中空ではない導体又は柔軟な導体を電気的に接続するために使用します。. 標準回路用のグレーと、ニュートラルコンダクタ用の青。 1ジャンクション(1入力 / 1出力)。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする