Legrand 棒端子

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 仕様最大ワイヤサイズmm2:0.25mm2●ピン径:1.1mm●エントリ数:10●色:ターコイズ●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●全長:14.5mm●シリーズ:Starfix 注文コード49433948 品番0 376 50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大ワイヤサイズmm2:0.25mm2●ピン径:1.1mm●エントリ数:10●色:ターコイズ●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●全長:14.5mm●シリーズ:Starfix RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3766:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする