内容量1箱(480個)
仕様最大ワイヤサイズmm2:0.75mm2●ピン径:1.5mm●エントリ数:1●色:青●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●全長:14.5mm●シリーズ:Starfix●品番 - RS ; 177-8732 177-8732 及び RS ; 177-8748 177-8748 は、圧着キット RS ; 669-3661 669-3661 のリフィル. StarfixRケーブルエンド. StarfixRは、標準コネクタと比べて時間を最大50 %節約できるケーブルエンド設計です。 シンプルで、信頼性が高く、経済性に優れたこのシステムにより、圧着と配線を同じ場所で実施できます。
注文コード49433966
品番0 376 62