legrand
legrandの 電子部品(オンボード)
legrandの 機構部品(電子部品)
legrandの 基板用コネクタ
Legrand 棒端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
最大ワイヤサイズmm2:0.75mm2●ピン径:2.1mm●色:青●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●全長:15mm●シリーズ:Starfix
注文コード
49433975
品番
0 376 87
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ワイヤサイズmm2:0.75mm2●ピン径:2.1mm●色:青●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●全長:15mm●シリーズ:Starfix
RoHS指令(10物質対応)
対応