Legrand 棒端子

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 仕様最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●ピン径:2.6mm●断熱材:ポリアミド●色:グレー●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●全長:14.5mm●シリーズ:Starfix●品番 - RS ; 177-8732 177-8732 及び RS ; 177-8748 177-8748 は、圧着キット RS ; 669-3661 669-3661 のリフィル. StarfixRケーブルエンド. StarfixRは、標準コネクタと比べて時間を最大50 %節約できるケーブルエンド設計です。 シンプルで、信頼性が高く、経済性に優れたこのシステムにより、圧着と配線を同じ場所で実施できます。 注文コード49434018 品番0 376 66
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●ピン径:2.6mm●断熱材:ポリアミド●色:グレー●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●全長:14.5mm●シリーズ:Starfix●品番 - RS ; 177-8732 177-8732 及び RS ; 177-8748 177-8748 は、圧着キット RS ; 669-3661 669-3661 のリフィル. StarfixRケーブルエンド. StarfixRは、標準コネクタと比べて時間を最大50 %節約できるケーブルエンド設計です。 シンプルで、信頼性が高く、経済性に優れたこのシステムにより、圧着と配線を同じ場所で実施できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3766:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする