legrand
legrandの 電源(制御機器)
legrandの 遮断
legrandの ヒューズ
Legrand バックボックス Batibox
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49434054
品番
0 801 03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
幅(mm)
214
色
橙
材質(本体)
プラスチック
奥行(mm)
40
規格
NF
取付け方法
埋込型
IP等級
IP00
ギャング数
3