※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの ドリル
THECUTの ハイスドリル
THECUTの ハイステーパーシャンクドリル
強力錐丸テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49434333
品番
TC-STD(YKT) 8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,020
この商品は
199
種類から選べます
他の種類を見る
刃先の剛性が高い
切りくずの排出が良い
切削抵抗が少ない
直径の8倍までの深穴をノーステップ加工ができます
35°以上の強捻じれ
材質
コバルトハイス
寸法L(mm)
170
溝長(mm)
85
先端角(°)
118
寸法D(mm)
8.0
表面処理
ノンコート
ドリルのシンニング形状
S-X
加工内容
穴加工
シャンク径
MT1