※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
ビックスの ドライバー/ビット
ビックスの ビット
ビックスの ソケットビット(ナットセッター)
BP3 ショートソケット 6PT
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
L
32
注文コード
49434397
品番
BP308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
L・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】9.5
L
32
H
8
タイプ
A
D1
14
D2
20