TC-STD(YKT) 9.0 強力錐丸テーパーシャンクドリル THECUT 49434437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC-STD(YKT) 9.0 強力錐丸テーパーシャンクドリル THECUT 49434437 TC-STD(YKT) 9.0 強力錐丸テーパーシャンクドリル THECUT 49434437

強力錐丸テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49434437 品番TC-STD(YKT) 9.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,740
この商品は199種類から選べます 他の種類を見る

刃先の剛性が高い
切りくずの排出が良い
切削抵抗が少ない
直径の8倍までの深穴をノーステップ加工ができます
35°以上の強捻じれ

材質コバルトハイス 寸法L(mm)175 溝長(mm)90 先端角(°)118 寸法D(mm)9.0 表面処理ノンコート ドリルのシンニング形状S-X 加工内容穴加工 シャンク径MT1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする