※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
ビックスの ドライバー/ビット
ビックスの ビット
ビックスの ソケットビット(ナットセッター)
BP3 ロングソケット
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
L
50
注文コード
49435201
品番
BP30850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
L・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】9.5、【TYPE】A
L
50
H
8
D1
14
D2
20