※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP41050 BP4 ロングソケット ビックス 49435420 BP41050 BP4 ロングソケット ビックス 49435420

BP4 ロングソケット

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 L50 注文コード49435420 品番BP41050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はL・内容量など116種類から選べます 他の種類を見る
その他【Sq】12.7 L50 H10 タイプA D118 D225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする