LEMO
LEMOの 電子部品(オンボード)
LEMOの 機構部品(電子部品)
LEMOの 基板用コネクタ
Lemo Dinソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:1●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:10A●シリーズ:1S●動作温度 Max:+250℃
注文コード
49436398
品番
ERN.1S.275.CTL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:1●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:10A●シリーズ:1S●動作温度 Max:+250℃
RoHS指令(10物質対応)
対応