内容量1個
仕様コンタクト数:5 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 端子方法:圧着 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:9A 、 IP保護等級:IP68 、 シールド/非シールド:シールド 、 シリーズ:1M 、 ハウジング材質:アルミニウム合金 、 動作温度 Min:-55℃ 、 関連コネクタについては、 ; 760-0115 760-0115 、 ; 760-0124 760-0124 、 ; 760-0127 760-0127 、 ; 760-0137 760-0137 及び関連製品を参照してください。. Lemo Mシリーズ円形基板ソケットコネクタ. Lemo Mシリーズ円形基板ソケットコネクタは、高品位高強度陽極酸化処理アルミ製でかん合時にはIP68保護等級が得られます。 Mシリーズコネクタは、最小のマルチピン、耐振シールドコネクタの1つであり、高いピンカウント密度と3600 EMCシールド保護で軽量の接続を実現します。 これらの基板ソケットコネクタは、車載及び航空機用電子部品、軍事、モータスポーツなど多数の用途に最適です。 Lemo Mシリーズ円形ソケット基板コネクタ製品は、MIL-38999コネクタと比較して優れたサイズ及び重量を実現しています。 苛酷な環境で使用できるように設計されたLemo Mシリーズコネクタは、発泡、高度、振動、落雷、温度、浸漬、薬品、燃焼性を含むあらゆる種類のMIL試験を実施済みです。. 過酷な環境でスペースを節約する小型、高耐久設計 精密金めっきメスコンタクト スペースを大幅に節約できる高密度コンタクトを有する小型サイズ 容易な挿抜とセキュリティが得られるキー溝 動作温度範囲: -50 → +200 ℃ 完全なEMCシールドが得られる360°の遮蔽 かん合時にIP68等級のシール構造 防砂及び防塵 スクーププルーフ
注文コード49436434
品番HEN.1M.305.XLNP