画像準備中

Lemo Dinプラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49436486 品番FGN.3M.322.XLCT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:22、オス・メス:オス、取り付けタイプ:ケーブルマウント、コネクタサイズ:スタンダード、接合型:クイックコネクト、端子方法:圧着、ボディ向き:ストレート、IP保護等級:IP68、シールド/非シールド:シールド、シリーズ:3M、ハウジング材質:アルミニウム合金、動作温度 Min:-55℃、関連コネクタについては、 ; 760-0149 760-0149 、 ; 760-0152 760-0152 、 ; 760-0155 760-0155 、 ; 760-0168 760-0168 、 ; 760-0165 760-0165 、 ; 760-0174 760-0174 、 ; 760-0171 760-0171 、 ; 760-0102 760-0102 、 ; 760-0105 760-0105 、 ; 760-0109 760-0109 、コンタクトについては、 ; 760-0095 760-0095 及び ; 760-0098 760-0098 を参照してください. Lemo Mシリーズオスケーブルコネクタ、アークティックグリップ付き. Lemo Mシリーズオスケーブルコネクタはアークティックグリップが印加された高品位高強度陽極酸化処理アルミ製で、かん合時にはIP68保護等級を実現します。 Mシリーズアークティックグリップは、最小のマルチピン、耐振シールドコネクタの1つであり、高いピンカウント密度と3600 EMCシールド保護、及び独自のラチェット固定機構で軽量の接続を実現します。 これらのMシリーズアークティックグリップケーブルコネクタは、車載用及び航空機用電子部品、軍事、モータスポーツなど多数の用途に最適で、手袋着用時にも容易に組み立てられるように設計されています。 Lemo Mシリーズ円形ケーブル取り付けコネクタ製品は、MIL-38999コネクタと比較して優れたサイズ及び重量を実現しています。 苛酷な環境で使用できるように設計されたLemo Mシリーズアークティックグリップコネクタは、発泡、高度、振動、落雷、温度、浸漬、薬品、燃焼性を含むあらゆる種類の軍用規格試験を実施済みです。. 過酷な環境でスペースを節約する小型、高耐久設計 ラチェットカップリング機構ですばやく確実な接続 精密金めっきオスコンタクト 高コンタクト密度を有する小型サイズ 容易な挿抜とセキュリティが得られるキー溝 一体型バックシェル 動作温度範囲: -50 → +200 ℃ 完全なEMCシールドが得られる360°の遮蔽 かん合時にIP68等級のシール構造 防砂及び防塵 スクーププルーフ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする