※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
BP3 ショートソケット 圧入マグネット
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
49436531
品番
BP308MG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】9.5、【Type】A
L
32
H
8
D1
14
D2
20