内容量1個
仕様オス・メス:オス●シェルサイズ:2●ミルスタンダード:MIL STD-810-E●シリーズ:2M●IP保護等級:IP68●素材:アルミニウム合金●コー??ドが含まれています:あり●仕上げ:ニッケル●色:ダークグレー●適合するコネクタについては、代表品番 ; 760-0115 760-0115 、 ; 760-0165 760-0165 、 ; 760-0127 760-0127 、 ; 760-0177 760-0177 、 ; 760-0133 760-0133 、 ; 760-0124 760-0124 及び関連製品を参照してください。. Lemo Mシリーズフリーハンギングソケットコネクタ用Lemo Mシリーズブランキングエンドキャップ. Lemo Mシリーズフリーハンギングソケットコネクタとともに使用するLemo Mシリーズブランキングエンドキャップは、高品位高強度陽極酸化処理アルミ製でかん合時にはIP68保護等級が得られます。 これらのブランキングキャップは、オリジナルMシリーズかん合コネクタからの未かん合時に、汚染物質の侵入及びコネクタとコンタクトの損傷を防ぎ、エビオニクス機器、軍事、モータスポーツなど多数の用途に最適です。軽量でコンパクトなLemo Mシリーズ製品は、MIL-38999コネクタと比較して優れたサイズ及び重量を実現しています。. 編組ワイヤスライディングループ固定ストラップ あらゆるアライメントキー設定での使用に最適
注文コード49436538
品番BGF.2M.100.XAV