LEMO
LEMOの 電子部品(オンボード)
LEMOの 機構部品(電子部品)
LEMOの 基板用コネクタ
Lemo ワイヤシール 2Tシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49436617
品番
BRE.2T.200.CAZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:オス●シリーズ:2T●IP保護等級:IP68●パネルマウントフィッティング:あり●素材:真鍮●コードが含まれています:あり●仕上げ:クロム●色:シルバー●シリーズ番号:200
RoHS指令(10物質対応)
対応