LEMO
LEMOの 電子部品(オンボード)
LEMOの 機構部品(電子部品)
LEMOの 基板用コネクタ
Lemo 丸型コネクタ 3Tシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49436967
品番
FGG.3T.330.CLAC11Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:30●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●端子方法:はんだ●定格電流:3.5A●IP保護等級:IP66, IP68●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:30 V ac、42 V dc●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:3T●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●ポール形式:30P
RoHS指令(10物質対応)
対応