Lemo 丸形コネクタ 0Bシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:5 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:0 、 定格電流:6.5A 、 コンタクトジェンダー:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:0B 、 動作温度 Min:-55℃ 、 OB/1B series straight plugs with cable clamps. Enclosures with positioning guide and foolproof system. Fitted with male contacts for soldering. Supplied complete, with cable clamping pliers. 注文コード49437037 品番FGG 0B 305 CLAD56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:5 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:0 、 定格電流:6.5A 、 コンタクトジェンダー:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:0B 、 動作温度 Min:-55℃ 、 OB/1B series straight plugs with cable clamps. Enclosures with positioning guide and foolproof system. Fitted with male contacts for soldering. Supplied complete, with cable clamping pliers. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする