内容量1個
仕様コンタクト数:7●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:0●定格電流:2.5A●コンタクトジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:0B●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●OB/1B series straight plugs with cable clamps. Enclosures with positioning guide and foolproof system. Fitted with male contacts for soldering. Supplied complete, with cable clamping pliers.
注文コード49437055
品番FGG 0B 307 CLAD56