内容量1個
仕様コンタクト数:2●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:0●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:メス●ボディ向き:ライトアングル●シリーズ:0B●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-55℃●シャーシソケット及びPCB / シャーシソケット. Lemoの0Bシリーズの金属製丸形コネクタ製品です。この固定パネル取り付けソケットは、安全確実にかん合できるようにユニークなプッシュプルセルフラッチ機構を備えています。また、この工業用丸形ソケットは、コンタクトの密度を高め、類似のコネクタとの誤かん合を防止するためにGコーディングとなっています。EMI性能を高める360 °シールド付きの0B固定パネルソケットシリーズは、高精度で干渉のない信号を必要とする用途に最適です。パネル取り付けソケットや基板実装ソケットは、ケーブル取り付けプラグとかん合します。代表品番 ; 215-6004 215-6004 及び互換性のあるかん合部品を参照してください。. Lemoプッシュプル型セルフラッチング接続システム. このセルフラッチシステムは、簡単かつ効果的な保持ソリューションで、ケーブルの振動、衝撃、引き回しに対して完全に保護します。. システムの接続. セルフラッチングシステムを作動させるには、プラグを軸方向に接合部に押し込むだけです。内部ラッチでしっかりとラッチがかかると、接続が外れることはほとんどありません。ケーブルやコネクタボディの他の部分をどれだけ引っ張っても、両部分が外れることはできません。. システムの接続解除. 接続を解除する必要がある場合は、丸形コネクタの外側ボディのリリーススリーブを軸方向に引くだけで、内部のラッチ機構が解除されます。次に、ソケットを2つに分割してプラグを引き出すことができます。. 特長と利点. 高密度用途向けのコンパクトな形状 ユニークなプッシュ-プル式ラッチシステムで確実なかん合を実現 耐振動性及び耐衝撃性 完全なEMC遮蔽を実現する360 °シールド 侵入保護: IP50 Gコーディングによる高密度コンタクト はんだ端子 金めっき黄銅コンタクト 保護機能を強化するケーブルコレット、ストレインリリーフ、ダストキャップを別途ご用意しています。. 用途. 0Bシリーズのシールド付きソケットはコンパクトサイズのため、産業用電子機器分野の用途に最適です。丸形コネクタの最も一般的な使用分野は次のとおりです。. 計測器 センサ及びアクチュエータ 計装 医療機器 オーディオ / ビデオ 産業オートメーション. 環境. Lemoの0Bシリーズは、IP50等級で、天候の影響を受けない屋内用途にのみ適合します。中程度の耐久性がありますが、防水性がないために、水に接触させたり、過酷な環境で使用したりしないでください。. よくある質問. Q - 用意されているアクセサリはありますか。 A - 0Bシリーズには、さまざまなダストキャップが用意されています。ダストキャップは、コネクタを未使用時に保護します。代表品番 ; 178-9057 178-9057 、 ; 178-9085 178-9085 、 ; 178-9114 178-9114 を参照してください。
注文コード49437064
品番EEG.0B.302.CLV